Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddrahtsprengring DIN 7993 f.Wellen A 35 Federstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runddrahtsprengring DIN 7993 f.Wellen A 35 Federstahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000217899
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079930010350000
EAN/GTIN:
     4043952722954
Suchbegriffe:
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
sprengring 7993 federstahl
DIN 7993 Federstahl Form A Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: A 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07993.001· Normart: DIN 7993
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Runddraht-Sprengringe, A = für Wellen
Form:
Form A
Ø:
35 mm
Norm:
DIN 7993
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: din 7993, din7993 federstahl, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2478*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3378*
€ 0,40198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3178*
€ 0,37818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3078*
€ 0,36628
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2978*
€ 0,35438
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2478*
€ 0,29488
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.