Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift ISO 8734 6 m6x 8 Stahl gehärtet Toleranz m6 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift ISO 8734 6 m6x 8 Stahl gehärtet Toleranz m6 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218688
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087340010060008
EAN/GTIN:
     4051427216136
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 6 m6 x 8 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08734.001
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, A = durchgehärtet
Form:
Typ A
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 8734
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0866*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.