Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift ISO 8734 8 m6x 14 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087340010080014
EAN/GTIN:
     4051427216396
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 8 m6 x 14 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08734.001
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, A = durchgehärtet
Form:
Typ A
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 8734
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,0887*
€ 0,1315*
2 Tage
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,0988*
€ 0,1372*
7 Tage
1600
100
€ 7,99*
ab € 0,1038*
€ 0,1428*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1209*
€ 0,1659*
Lager 1498
1600
100
€ 5,45*
ab € 0,1469*
€ 0,1989*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1989*
€ 0,23669
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1959*
€ 0,23312
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1859*
€ 0,22122
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1789*
€ 0,21289
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1719*
€ 0,20456
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1469* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 19,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.