Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift ISO 8734 8 m6x 20 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift ISO 8734 8 m6x 20 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087340010080020
EAN/GTIN:
     4051427216433
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 8 m6 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08734.001
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, A = durchgehärtet
Form:
Typ A
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 8734
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2299*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3099*
€ 0,36878
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2999*
€ 0,35688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2899*
€ 0,34498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2799*
€ 0,33308
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2699*
€ 0,32118
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2299*
€ 0,27358
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.