Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 8736 Innengewinde A 6x 50 Stahl Kegel 1:50 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift ISO 8736 Innengewinde A 6x 50 Stahl Kegel 1:50 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087360010060050
EAN/GTIN:
     4051426221971
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
ISO 8736 Stahl Typ A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 6 x 50 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08736.001
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen
Form:
Typ A
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 8736
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7978 a10 x 50, kegelstift ohne din, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6993*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9593*
€ 1,14157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9493*
€ 1,12967
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9093*
€ 1,08207
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8693*
€ 1,03447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8493*
€ 1,01067
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6993*
€ 0,83217
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.