Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 8736 Innengewinde A 6x 60 Stahl Kegel 1:50 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift ISO 8736 Innengewinde A 6x 60 Stahl Kegel 1:50 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218808
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087360010060060
EAN/GTIN:
     4051426221995
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
ISO 8736 Stahl Typ A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 6 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08736.001
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen
Form:
Typ A
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 8736
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7978 a14x60, kegelstift ohne din, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7679*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0479*
€ 1,247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0379*
€ 1,2351
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9879*
€ 1,1756
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9479*
€ 1,128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9279*
€ 1,1042
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7679*
€ 0,9138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.