Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe ISO 8738 f.Bolzen 8 Stahl 160 HV 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Scheibe 8 ISO 8738 f.Bolzen Stahl 160 HV
Scheibe 8 ISO 8738 f.Bolzen Stahl 160 HV
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218917
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087380000080000
EAN/GTIN:
     4051426661876
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
ISO 8738 Stahl 160 HV Scheiben für Bolzen · Produktklasse A - Abmessung: 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: für Bolzen mit und ohne Kopf· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 08738.000· Normart: ISO 8738· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
8 mm
Außen-Ø:
15 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben für Bolzen, Produktklasse A
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl 160 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 1440, Scheibe ISO 8738, Unterlegscheibe DIN 1440, din 1440, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0775*
€ 0,1014*
2 Tage
4200
1000
€ 5,59*
ab € 0,0864*
€ 0,1058*
7 Tage
6000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0836*
€ 0,106*
7 Tage
6000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0906*
€ 0,1106*
Lager 1498
6000
1000
€ 5,45*
ab € 0,1121*
€ 0,1361*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1271*
€ 0,15125
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1121* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 136,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.