Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe ISO 8738 f.Bolzen 8 A 4 160 HV 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe ISO 8738 f.Bolzen 8 A 4 160 HV 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087389400080000
EAN/GTIN:
     4051426662620
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
ISO 8738 A 4 160 HV Scheiben für Bolzen · Produktklasse A - Abmessung: 8 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: für Bolzen mit und ohne Kopf· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 08738.940· Normart: ISO 8738· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
8 mm
Außen-Ø:
15 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben für Bolzen, Produktklasse A
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
A 4 160 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 1440, Scheibe ISO 8738, Unterlegscheibe DIN 1440, din 1440, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0915*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.