Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift ISO 8742 kurzen Kerben 2,5x 16 Stahl 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelkerbstift ISO 8742 kurzen Kerben 2,5x 16 Stahl 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087420000025016
EAN/GTIN:
     4043952580530
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 2,5 x 16 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08742.000
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2,5 mm
Norm:
ISO 8742
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1366*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1826*
€ 0,21729
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1716*
€ 0,2042
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1666*
€ 0,19825
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1626*
€ 0,19349
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.