Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift ISO 8742 kurzen Kerben 3x 20 Stahl 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelkerbstift ISO 8742 kurzen Kerben 3x 20 Stahl 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087420000030020
EAN/GTIN:
     4043952580684
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 3 x 20 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08742.000
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 8742
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1513*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2013*
€ 0,23955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1983*
€ 0,23598
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1863*
€ 0,2217
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1793*
€ 0,21337
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.