Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift ISO 8742 kurzen Kerben 6x 50 Stahl 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Knebelkerbstift 6 x 50 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl
Knebelkerbstift 6 x 50 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219317
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087420000060050
EAN/GTIN:
     4043952581315
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 6 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08742.000
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 8742
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 6,90*
ab € 0,2599*
€ 0,32*
4 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,2487*
€ 0,3436*
1 Tag
280
100
€ 5,59*
ab € 0,2764*
€ 0,3564*
5 Tage
400
100
€ 5,99*
ab € 0,2688*
€ 0,3567*
Lager 1498
400
100
€ 5,45*
ab € 0,3691*
€ 0,4691*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4691*
€ 0,55823
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4491*
€ 0,53443
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4191*
€ 0,49873
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4091*
€ 0,48683
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3691* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 46,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.