Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passkerbstift ISO 8745 5x 50 Stahl 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Passkerbstift 5 x 50 ISO 8745 Stahl
Passkerbstift 5 x 50 ISO 8745 Stahl
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087450000050050
EAN/GTIN:
     4043952585399
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 5 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08745.000
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 8745
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,193*
€ 0,2644*
1 Tag
910
100
€ 5,59*
ab € 0,2143*
€ 0,2843*
6 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,2084*
€ 0,2845*
6 Tage
1300
100
€ 7,99*
ab € 0,2236*
€ 0,2936*
Lager 1498
1200
100
€ 5,45*
ab € 0,29*
€ 0,38*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.