Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passkerbstift ISO 8745 5x 20 A 1 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Passkerbstift 5 x 20 ISO 8745 A 1
Passkerbstift 5 x 20 ISO 8745 A 1
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087459100050020
EAN/GTIN:
     4043952586679
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 5 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08745.910
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 8745
Werkstoff:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,386*
€ 0,5295*
2 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,4297*
€ 0,5597*
6 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,4177*
€ 0,5601*
7 Tage
1000
100
€ 7,99*
ab € 0,4487*
€ 0,5887*
Lager 1498
1200
100
€ 5,45*
ab € 0,5741*
€ 0,7341*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,7341*
€ 0,87358
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,7241*
€ 0,86168
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6941*
€ 0,82598
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6741*
€ 0,80218
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,5741*
€ 0,68318
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5741* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 73,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.