| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000219727 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 087460009020003 EAN/GTIN: 4051426224262 |
| |
|
| | |
| ISO 8746 Stahl Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 2 x 3 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08746.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 3 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Halbrundkerbnägel, A = mit Fase | Form: | Form A | Ø: | 2 mm | Norm: | ISO 8746 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, din 1476, Kerbstifte, Reyher, Stift, Stifte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0149* | € 0,0222* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,016* | € 0,0232* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0167* | € 0,0233* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0174* | € 0,0243* | | | | Lager 1498 | | | | 500 | | € 5,45* | ab € 0,0254* | € 0,0348* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0254* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|