Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel ISO 8746 Fase 5x 8 Stahl 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel ISO 8746 Fase 5x 8 Stahl 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087460009050008
EAN/GTIN:
     4051426224668
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
ISO 8746 Stahl Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 5 x 8 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08746.000
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Halbrundkerbnägel, A = mit Fase
Form:
Form A
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 8746
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0476*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.