Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel ISO 8746 Fase 6x 10 Stahl 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel ISO 8746 Fase 6x 10 Stahl 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087460009060010
EAN/GTIN:
     4051426224767
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
ISO 8746 Stahl Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 6 x 10 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08746.000
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Halbrundkerbnägel, A = mit Fase
Form:
Form A
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 8746
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0619*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.