| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000219779 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 087463000020004 EAN/GTIN: 4051426225085 |
| |
|
| | |
| ISO 8746 Aluminium Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 2 x 4 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08746.300 Weitere Informationen: | | Länge: | 4 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Halbrundkerbnägel, A = mit Fase | Form: | Form A | Ø: | 2 mm | Norm: | ISO 8746 | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, halbrundkerbnagel 2x4, din 1476, halbrundkerbnagel aluminium, Kerbstifte, Reyher, Stift, Stifte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0115* | € 0,0172* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0124* | € 0,0182* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0129* | € 0,0182* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0134* | € 0,019* | | | | Lager 1498 | | | | 500 | | € 5,45* | ab € 0,0204* | € 0,0282* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0204* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|