Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel ISO 8746 Fase 3x 6 Aluminium 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel ISO 8746 Fase 3x 6 Aluminium 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087463000030006
EAN/GTIN:
     4051426225290
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
ISO 8746 Aluminium Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 3 x 6 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08746.300
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Halbrundkerbnägel, A = mit Fase
Form:
Form A
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 8746
Werkstoff:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0253*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.