Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel ISO 8746 Fase 1,6x 6 1.4303 (A 2) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel ISO 8746 Fase 1,6x 6 1.4303 (A 2) 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087469200016006
EAN/GTIN:
     4051426225795
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
ISO 8746 1.4303 (A 2) Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 1,6 x 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08746.920
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Halbrundkerbnägel, A = mit Fase
Form:
Form A
Ø:
1,6 mm
Norm:
ISO 8746
Werkstoff:
1.4303 (A 2)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0765*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.