| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000219848 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 087469200060012 EAN/GTIN: 4051426630452 |
| |
|
| | |
| ISO 8746 1.4303 (A 2) Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 6 x 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08746.920 Weitere Informationen: | | Länge: | 12 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Halbrundkerbnägel, A = mit Fase | Form: | Form A | Ø: | 6 mm | Norm: | ISO 8746 | Werkstoff: | 1.4303 (A 2) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, din 1476 a2, din 1476, Kerbstifte, Reyher, Stift, Stifte |
| | |
| |