Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkerbnagel ISO 8747 Fase 3x 8 Stahl 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkerbnagel ISO 8747 Fase 3x 8 Stahl 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087470009030008
EAN/GTIN:
     4051426226440
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
ISO 8747 Stahl Form A Senkkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 3 x 8 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08747.000
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Senkkerbnägel, A = mit Fase
Form:
Form A
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 8747
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Senkkerbnagel, Senkkerbnagel DIN 1477, Senkkerbnagel DIN EN ISO 8747, Senkkerbnagel ISO 8747, din 1477, Kerbstifte, Reyher, Stift, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0592*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.