Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkerbnagel ISO 8747 Fase 5x 15 Stahl 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Senkkerbnagel 5 x 15 ISO 8747 m.Fase Stahl
Senkkerbnagel 5 x 15 ISO 8747 m.Fase Stahl
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087470009050015
EAN/GTIN:
     4051426226617
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
ISO 8747 Stahl Form A Senkkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 5 x 15 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08747.000
Weitere Informationen:
Länge:
15 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Senkkerbnägel, A = mit Fase
Form:
Form A
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 8747
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Senkkerbnagel, Senkkerbnagel DIN 1477, Senkkerbnagel DIN EN ISO 8747, Senkkerbnagel ISO 8747, din 1477, Kerbstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,30*
ab € 0,0814*
€ 0,1151*
14 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,99*
ab € 0,0883*
€ 0,1209*
8 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0955*
€ 0,1259*
17 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,1034*
€ 0,1344*
Lager 1498
nicht lagernd
250
€ 5,45*
ab € 0,124*
€ 0,16*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,124* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.