| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000219872 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 087480000025014 EAN/GTIN: 4051426226907 |
| |
|
| | |
| ISO 8748 Federstahl Spiralspannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 2,5 x 14 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08748.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 14 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Spiralspannstifte, schwere Ausführung | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 2,5 mm | Norm: | ISO 8748 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8748, ISO 8748, Spannhülse DIN 7344, Spannstift DIN 7344, Spiral-Spannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN EN ISO 8748, Spiralspannstift ISO 8748, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, din 7344, Reyher, Spannhülsen, Spannstifte, Stift, Stifte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0198* | € 0,0281* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0215* | € 0,0295* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0221* | € 0,0295* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0232* | € 0,0308* | | | | Lager 1498 | | | | 1000 | | € 5,45* | ab € 0,0303* | € 0,0392* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0303* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 39,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|