Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift ISO 8748 2,5x 16 Federstahl schwere Ausf. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift ISO 8748 2,5x 16 Federstahl schwere Ausf. 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000219873
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087480000025016
EAN/GTIN:
     4051426226914
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
ISO 8748 Federstahl Spiralspannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 2,5 x 16 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08748.000
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiralspannstifte, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2,5 mm
Norm:
ISO 8748
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,03*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.