Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift ISO 8752 geschlitzt 4x 50 Federstahl schwere Ausf. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 4x 50 Federstahl schwere Ausf. 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000220160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087520000040050
EAN/GTIN:
     4043952587447
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 50 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 8752
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0314*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.