Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift ISO 8752 geschlitzt 16x 30 Federstahl schwere Ausf. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 16x 30 Federstahl schwere Ausf. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000220341
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087520000160030
EAN/GTIN:
     4043952588987
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 16 x 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
ISO 8752
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4784*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6784*
€ 0,8073
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6684*
€ 0,7954
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6484*
€ 0,7716
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6084*
€ 0,724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5984*
€ 0,7121
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4784*
€ 0,5693
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.