Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift ISO 8752 geschlitzt 2x 8 1.4310 schwere Ausf. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 2x 8 1.4310 schwere Ausf. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000220802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087529600020008
EAN/GTIN:
     4043952594629
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 2 x 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.960
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 8752
Werkstoff:
1,431
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, spannhülse din 1481 a2, din 1481, Reyher, Spannhülsen, Spannstifte, Stift, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0438*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.