Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift ISO 8752 geschlitzt 4,5x 40 1.4310 schwere Ausf. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 4,5x 40 1.4310 schwere Ausf. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000220893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087529600045040
EAN/GTIN:
     4043952595589
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 4,5 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.960
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4,5 mm
Norm:
ISO 8752
Werkstoff:
1,431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,642*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,802*
€ 0,95438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,762*
€ 0,90678
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,642*
€ 0,76398
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.