Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift ISO 8752 geschlitzt 4,5x 45 1.4310 schwere Ausf. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 4,5x 45 1.4310 schwere Ausf. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000220894
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087529600045045
EAN/GTIN:
     4043952595596
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 4,5 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.960
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4,5 mm
Norm:
ISO 8752
Werkstoff:
1,431
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481 1.4310, din 1481, Reyher, Spannhülsen, Spannstifte, Stift, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1696*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2296*
€ 0,27322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2196*
€ 0,26132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2096*
€ 0,24942
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1996*
€ 0,23752
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.