Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M12x1,5x 65 10.9 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x1,5 x 65 ISO 8765 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 12 x1,5 x 65 ISO 8765 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1498C-8000220994
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087651000120065
EAN/GTIN:
     4043952596593
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 65 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 08765.100· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10,9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10600
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,1634*
€ 1,5548*
6 Tage
10600
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,2847*
€ 1,6147*
1 Tag
7420
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,2963*
€ 1,6263*
6 Tage
10600
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,2702*
€ 1,6276*
Lager 1498
10600
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,68*
€ 2,08*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,68* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 104,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.