Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M16x1,5x 55 10.9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M16x1,5x 55 10.9 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000221015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087651000160055
EAN/GTIN:
     4043952596784
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 08765.100· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din960 m16x1.5, din 960, din 960 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7503*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0003*
€ 1,19036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9803*
€ 1,16656
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9303*
€ 1,10706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9103*
€ 1,08326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8903*
€ 1,05946
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7503*
€ 0,89286
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.