Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M16x1,5x 75 10.9 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x1,5 x 75 ISO 8765 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 16 x1,5 x 75 ISO 8765 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1498C-8000221019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087651000160075
EAN/GTIN:
     4043952596821
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x 75 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 08765.100· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10,9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5942*
€ 0,8607*
6 Tage
450
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,6575*
€ 0,8775*
2 Tage
315
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6721*
€ 0,8921*
7 Tage
450
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6436*
€ 0,8928*
Lager 1498
450
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,93*
€ 1,23*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,93* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 30,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.