Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M12x1,5x50 10.9 galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M12x1,5x50 10.9 galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000221092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087651100120050
EAN/GTIN:
     4043952597231
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 08765.110· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10,9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.