Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M14x1,5x90 10.9 galv.verz. 50St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x1,5 x 90 ISO 8765 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 14 x1,5 x 90 ISO 8765 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000221104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087651100141090
EAN/GTIN:
     4051426656568
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x1,5 x 90 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 08765.110· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10,9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
50
pro Box
Frei Haus
ab € 3,5198*
€ 4,4354*
7 Tage
350
50
pro Box
Frei Haus
ab € 3,931*
€ 4,651*
2 Tage
245
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 3,931*
€ 4,651*
7 Tage
350
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 3,7922*
€ 4,6546*
Lager 1498
350
50
pro Box
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 5,85*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Box
ab 250 Boxen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Box
ab 500 Boxen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 292,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.