Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M12x1,5x 65 8.8 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x1,5 x 65 ISO 8765 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 12 x1,5 x 65 ISO 8765 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1498C-8000221144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087658000120065
EAN/GTIN:
     4051426773227
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 65 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 08765.800· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
8,8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2986*
€ 0,4066*
1 Tag
350
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3322*
€ 0,4322*
6 Tage
500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,323*
€ 0,4325*
6 Tage
500
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3468*
€ 0,4468*
Lager 1498
500
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,4401*
€ 0,5701*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,5701*
€ 0,67842
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,5601*
€ 0,66652
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5301*
€ 0,63082
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5001*
€ 0,59512
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4901*
€ 0,58322
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,4401*
€ 0,52372
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4401* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 57,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.