Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M12x1,5x 70 8.8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M12x1,5x 70 8.8 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000221145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087658000120070
EAN/GTIN:
     4043952597644
Suchbegriffe:
DIN
Reyher
Schraube
Schrauben
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 70 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 08765.800· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3294*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4494*
€ 0,53479
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4294*
€ 0,51099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4094*
€ 0,48719
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3994*
€ 0,47529
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3294*
€ 0,39199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.