Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantmutter ISO 10511 Klemmteil M10 Automatenstahl galv.verz. 8 DiSP 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 10511 Klemmteil M10 Automatenstahl galv.verz. 8 DiSP 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000221479
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     105114110100000
EAN/GTIN:
     4051426747624
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
ISO 10511 04 galv. verz. 8 DiSP Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10511.411· Normart: ISO 10511
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Norm:
ISO 10511
Werkstoff:
04
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1992*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2492*
€ 0,29655
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2392*
€ 0,28465
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2292*
€ 0,27275
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1992*
€ 0,23705
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.