Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 10511 Klemmteil M12 Automatenstahl galv.verz. 8 DiSP 250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 10511 Klemmteil M12 Automatenstahl galv.verz. 8 DiSP 250St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000221480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     105114110120000
EAN/GTIN:
     4051426747631
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
ISO 10511 04 galv. verz. 8 DiSP Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10511.411· Normart: ISO 10511
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Norm:
ISO 10511
Werkstoff:
04
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.