Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 10511 Klemmteil M12 A 2 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 10511 Klemmteil M12 A 2 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000221520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     105119200120000
EAN/GTIN:
     4051426660848
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~ISO 10511 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10511.920· Normart: ISO 10511
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Norm:
ISO 10511
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2291*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2691*
€ 0,32023
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.