| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000221522 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 105119200160000 EAN/GTIN: 4051426660862 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ~ISO 10511 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 16 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10511.920· Normart: ISO 10511 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | 16 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat | Norm: | ISO 10511 | Werkstoff: | A 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din985 m16 a2, edelstahlmutter din 985, din 985 a2, Reyher, Sechskantmuttern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |