| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000221529 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 105119200360000 EAN/GTIN: 4051426660930 |
| |
|
| | |
| ~ISO 10511 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 36 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10511.920· Normart: ISO 10511 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 36 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat | Norm: | ISO 10511 | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 a2, din 985, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,4913* | € 19,8813* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,30* | ab € 59,6215* | € 79,327* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 63,0035* | € 81,401* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,59* | ab € 66,501* | € 83,011* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Box | € 5,45* | ab € 86,98* | € 106,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 5 Stück (ab € 17,396* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|