Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M12x 90 010.9 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106421000120090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 12 x 90 010.9
106421000120090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 12 x 90 010.9
Artikel-Nr.:
     1498C-8000221676
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106421000120090
EAN/GTIN:
     4043952600764
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 90 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
90 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
010.9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
650
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3464*
€ 0,4875*
5 Tage
650
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3725*
€ 0,4925*
1 Tag
595
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3855*
€ 0,5155*
6 Tage
850
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3748*
€ 0,5159*
Lager 1498
850
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,528*
€ 0,688*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,648*
€ 0,77112
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,528* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 34,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.