Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M4x 14 A 2 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M4x 14 A 2 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000222391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106429200040014
EAN/GTIN:
     4043952608067
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 14 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.920· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
14 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,022*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.