Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M4x 40 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M4x 40 A 2 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000222398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106429200040040
EAN/GTIN:
     4043952608135
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.920· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
40 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0498*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.