Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M5x 40 A 4 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M5x 40 A 4 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000222575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106429400050040
EAN/GTIN:
     4043952609897
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.940· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
40 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1093*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1493*
€ 0,17767
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1473*
€ 0,17529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.