Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappstecker DIN 11023 10x 42 Stahl galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappstecker DIN 11023 10x 42 Stahl galv.verz. 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000222711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     110230100100000
EAN/GTIN:
     4043952611418
Suchbegriffe:
DIN 11023
DIN 11023 Klappsplint
DIN 11023 Splint
Klappsplint DIN 11023
~DIN 11023 Stahl galvanisch verzinkt Klappstecker (Klappsplinte) · leichte Ausführung · ohne drittes Loch - Abmessung: 10 x 42 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 11023.010
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Klappstecker ("Klappsplinte"), ohne drittes Loch
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 11023
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 11023, Klappsplint, Klappstecker, din 11023, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6442*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8642*
€ 1,0284
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8142*
€ 0,9689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7942*
€ 0,9451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7742*
€ 0,9213
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6442*
€ 0,7666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.