Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker DIN 11024 3,2/11,3-14 A 4 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federstecker DIN 11024 3,2/11,3-14 A 4 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000222720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     110249400032000
EAN/GTIN:
     4043952611500
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024 A 4 Federstecker - Abmessung: 3,2/ 11,3-14 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 11024.940· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Federstecker
Weitere Informationen:
Größe:
3,2 mm
Norm:
DIN 11024
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, Federsplint ohne Norm, Federstecker ohne Norm, din 11024 3,2, federsplint ohne norm, Federsplint, Federstecker, Reyher, Spannelemente, Splint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4873*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6873*
€ 0,81789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6773*
€ 0,80599
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6573*
€ 0,78219
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6273*
€ 0,74649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6073*
€ 0,72269
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4873*
€ 0,57989
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.