Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 12474 Innen-6kt M10x1,25x 25 12.9 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x1,25x 25 ISO 12474 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 10 x1,25x 25 ISO 12474 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1498C-8000222731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     124742000101025
EAN/GTIN:
     4051426628572
Suchbegriffe:
DIN 912 Feingewinde
DIN EN ISO 12474
ISO 12474
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 124...
ISO 12474 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 12474.200· Normart: ISO 12474
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingew
Werkstoff:
12,9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1782*
€ 0,2387*
1 Tag
1680
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1978*
€ 0,2478*
6 Tage
2400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1923*
€ 0,2479*
6 Tage
2400
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2063*
€ 0,2663*
Lager 1498
2400
200
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,259*
€ 0,329*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,259* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 65,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.