Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 12474 Innen-6kt M10x 1x 35 12.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 12474 Innen-6kt M10x 1x 35 12.9 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000222737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     124742000102035
EAN/GTIN:
     4051426628602
Suchbegriffe:
DIN 912 Feingewinde
DIN EN ISO 12474
ISO 12474
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 124...
ISO 12474 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 12474.200· Normart: ISO 12474
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingew
Werkstoff:
12,9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 12474, Zylinderschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderschraube ISO 12474, iso 12474, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2757*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3657*
€ 0,43518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3457*
€ 0,41138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3357*
€ 0,39948
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3257*
€ 0,38758
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2757*
€ 0,32808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.