Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 12474 Innen-6kt M10x 1x 40 12.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 12474 Innen-6kt M10x 1x 40 12.9 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000222738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     124742000102040
EAN/GTIN:
     4051426628626
Suchbegriffe:
DIN 912 Feingewinde
DIN EN ISO 12474
ISO 12474
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 124...
ISO 12474 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 12474.200· Normart: ISO 12474
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingew
Werkstoff:
12,9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 12474, Zylinderschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderschraube ISO 12474, iso 12474, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2476*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3376*
€ 0,40174
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3276*
€ 0,38984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3176*
€ 0,37794
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3076*
€ 0,36604
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2976*
€ 0,35414
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2476*
€ 0,29464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.